text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Bez pokrycia Gr.5 3/8-16X7 Inch

Specifiche

Diameter 3/8 Inch
Length 7 Inch
Marka Fabory
Klasa Gr.5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 16
Info
  • ft = z pełnym gwintem

Dimensioni

F 0.5625
H 0.234375
LT(min.): L6 Inch 1.25
LT(min.): L≤6 Inch 1

Standard

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numeri di articolo

Numero articolo U01000.037.0700
EAN 8717077333642
UBB 500620670413
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.