text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane 10.9 M20X150

Specyfikacje

Diameter M20
Length 150 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Normy

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 04115.200.150
EAN 8717077237469
UBB 500648327319
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.