text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M8X25

Specyfikacje

Diameter M8
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 13.35

Wymiary

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normy

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 01230.080.025
EAN 8715492036506
UBB 950351176132
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.