text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M24X45

Specifications

Diameter M24
Length 45 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Dimensions

d-D M24
k 15
L (mm) 45
P 3
s 36

Standards

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Article numbers

Article number 01230.240.045
EAN 8715492037930
UBB 954351303985
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.