text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M20X150

Specifications

Diameter M20
Length 150 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Standards

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Article numbers

Article number 01230.200.150
EAN 8715492037800
UBB 954351339138
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.