text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+) 8.8 M3X20


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.18
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Normy

NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 01237.030.020
EAN 8717077233638
UBB 500648279700
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.