text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M8X65

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal

Specyfikacje

Diameter M8
Length 65 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
k 5.3
L (mm) 65
P 1.25
s 13

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 01237.080.065
EAN 8717077234130
UBB 500648284734
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.