text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M8X110


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 110 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 40.9
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
k 5.3
L (mm) 110
P 1.25
s 13

Normy

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 01237.080.110
EAN 8717077234192
UBB 500648285319
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.