text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M3X25

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal

Specyfikacje

Diameter M3
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
k 2
L (mm) 25
P 0.5
s 5.5

Normy

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 01237.030.025
EAN 8717077233645
UBB 500648279882
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.