Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01237
01237.030.010
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M3X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
10 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.75
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M3
k
2
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Numery artykułów
Numer artykułu
01237.030.010
EAN
8717077233607
UBB
500648279478
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD