text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017/ DIN 933 Stal Ocynkowane 8.8 M6X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 35 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 8.48
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
k 4
L (mm) 35
P 1
s 10

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 01210.060.035
EAN 8715492029720
UBB 950351064759
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.