text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01200
01200.070.070
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M7X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M7
Length
70 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
24
Kod towaru
7318158880
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
70
P
1
s
11
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Numery artykułów
Numer artykułu
01200.070.070
EAN
8715492025180
UBB
950351143629
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD