text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M5X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 13.44
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 80
P 0.8
s 8

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555

Numery artykułów

Numer artykułu 01200.050.080
EAN 8715492024855
UBB 950351141490
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.