Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01200
01200.300.220
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M30X220
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M30
Length
220 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
1420
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
220
P
3.5
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Numery artykułów
Numer artykułu
01200.300.220
EAN
8715492028143
UBB
950351163759
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD