Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01200
01200.100.101
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M10X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
100 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
66.73
Kod towaru
7318158880
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1.5
s
16
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numery artykułów
Numer artykułu
01200.100.101
EAN
8715492025678
UBB
952351613874
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD