text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 10.9 M16X65

Specyfikacje

Diameter M16
Length 65 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Normy

NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 04101.160.065
EAN 8717077207189
UBB 500648302973
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.