Nedtrain Oud
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01224
01224.240.100
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M24X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
100 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
100
P
3
s
36
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
01224.240.100
EAN
8717077233515
UBB
500648278553
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD