Nedtrain Oud
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
23015
23015.300.140
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal 25CrMo4+QT Bez pokrycia do zbiorników ciśnieniowych M30X140
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Materiał techniczny
25CrMo4+QT
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
M30
Length
140 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Materiał techniczny
25CrMo4+QT
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
957.14
Info
Zatwierdzone do użycia w zgodności z PED (Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych)Atest 3.1 wg EN 10204 dostępny na żądanie.do zbiorników ciśnieniowych
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
140
P
3.5
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Numery artykułów
Numer artykułu
23015.300.140
EAN
8717077222656
UBB
500648384567
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD