text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne ISO 8676 Stal Ocynkowane 10.9 M16X1,50X90


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 90 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 162
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 1.5
s 24

Normy

ISO 8676
DIN 961
NF E25-151
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 04176.160.090
EAN 8717077239418
UBB 500648952827
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.