text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 961 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X1,00X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 32.3
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
k 5.3
L (mm) 80
P 1
s 13

Normy

NF E25-151
ISO 8676
NEN 1568
DIN 961

Numery artykułów

Numer artykułu 01070.080.080
EAN 8717077048836
UBB 500644991845
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.