text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 961 Stal Bez pokrycia 8.8 M14X1,50X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M14
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 111
Kod towaru

Wymiary

d-D M14
k 8.8
L (mm) 80
P 1.5
s 22

Normy

DIN 961
NEN 1568
ISO 8676
NF E25-151

Numery artykułów

Numer artykułu 01070.140.080
EAN 8717077048928
UBB 500644992751
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.