text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 960 Stal Ocynkowane 8.8 M24X2,00X140

Specificații

Diameter M24
Length 140 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny drobnozwojny

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 2
s 36

Standarde

NF E25-152
DIN 960
ISO 8765
NEN 1555

Numerele articolelor

Cod Articol 01062.240.140
EAN 8717077201590
UBB 500648076676
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.