text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 960 Stal Ocynkowane 8.8 M14X1,50X65

Specyfikacje

Diameter M14
Length 65 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny drobnozwojny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 65
P 1.5
s 22

Normy

ISO 8765
NEN 1555
DIN 960
NF E25-152

Numery artykułów

Numer artykułu 01062.140.065
EAN 8717077201347
UBB 500648074101
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.