Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04160
04160.420.160
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
Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 960 Stal Bez pokrycia 10.9 M42X3,00X160
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
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
M42
Length
160 mm
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
2390
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
d-D
M42
k
26
L (mm)
160
P
3
s
65
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
Numery artykułów
Numer artykułu
04160.420.160
EAN
8717077019713
UBB
500644711672
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD