text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynkowane 10.9 M24X180


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Length 180 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 662
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

d-D M24
k 15
L (mm) 180
P 3
s 36

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 04112.240.180
EAN 8717077211865
UBB 500648159910
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.