MAVE B.V.
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04112
04112.240.160
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynkowane 10.9 M24X160
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
160 mm
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
602
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M24
k
15
L (mm)
160
P
3
s
36
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
04112.240.160
EAN
8717077211841
UBB
500648159753
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD