text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M12X75/S=19

Specyfikacje

Diameter M12
Length 75 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M12
k 7.5
L (mm) 75
P 1.75
s 19

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 01230.120.075
EAN 8715492037077
UBB 952351912854
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.