text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M10X90/S=17

Specyfikacje

Diameter M10
Length 90 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 56.3

Wymiary

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Normy

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 01230.100.090
EAN 8715492036865
UBB 952351329661
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.