text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M6X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 11
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Normy

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 01236.060.050
EAN 8715494276375
UBB 500571918068
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.