text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 Min.50 M6X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 70 mm
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 14.4
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru 7318157590

Wymiary

d-D M6
k 4
L (mm) 70
P 1
s 10

Normy

ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 55010.060.070
EAN 8715492323941
UBB 950351861139
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.