Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
55010
55010.160.190
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 Min.50 M16X190
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
190 mm
Marka
Fabory
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
289
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M16
k
10
L (mm)
190
P
2
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
55010.160.190
EAN
8715494115865
UBB
500571376762
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD