Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
55010
55010.080.050
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 70 M8X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
50 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
21.8
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numery artykułów
Numer artykułu
55010.080.050
EAN
8715492324085
UBB
950351862129
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD