text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 70 M16X90


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 90 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 160
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 2
s 24

Normy

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 55010.160.090
EAN 8715492324931
UBB 950351867094
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.