text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 70 M12X75


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 75 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 70
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

d-D M12
k 7.5
L (mm) 75
P 1.75
s 19

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 55010.120.075
EAN 8715494131230
UBB 500571375699
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.