Nedtrain Oud
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
51010
51010.160.110
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 70 M16X110
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
110 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
184
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M16
k
10
L (mm)
110
P
2
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Numery artykułów
Numer artykułu
51010.160.110
EAN
8715492256768
UBB
951351788462
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD