text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M24X250


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M24
Length 250 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 872
Kod towaru

Wymiary

d-D M24
k 15
L (mm) 250
P 3
s 36

Normy

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 01010.240.250
EAN 8717077774872
UBB 500644594854
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.