text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X150


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 150 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 392
Kod towaru

Wymiary

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Normy

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 01010.200.150
EAN 8715492015259
UBB 950351921867
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.