text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 76.9
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
k 10
L (mm) 30
P 2
s 24

Normy

NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 01010.160.030
EAN 8715492014634
UBB 950351051053
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.