text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X75


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 75 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 72
Kod towaru

Wymiary

d-D M12
k 7.5
L (mm) 75
P 1.75
s 19

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 01010.120.075
EAN 8715492014276
UBB 950351048927
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.