text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 12.9 M20X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 238
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

d-D M20
k 12.5
L (mm) 80
P 2.5
s 30

Normy

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 04118.200.080
EAN 8715492119315
UBB 953351881735
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.