MAVE B.V.
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04110
04110.360.075
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 10.9 M36X75
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
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
M36
Length
75 mm
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
950
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
75
P
4
s
55
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
04110.360.075
EAN
8717077776074
UBB
500644703919
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD