text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Mosiądz CU2/CU3 M5X50


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 50 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 8.22
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
k 3.5
L (mm) 50
P 0.8
s 8

Normy

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 46010.050.050
EAN 8717077095427
UBB 500645384032
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.