text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M24X110


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Length 110 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 481
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Kod towaru 7318158880

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 110
P 3
s 36

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014

Numery artykułów

Numer artykułu 04105.240.110
EAN 8717077017894
UBB 500644690058
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.