text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 Min.50 M27X170


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M27
Length 170 mm
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 900
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 170
P 3
s 41

Normy

ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Numery artykułów

Numer artykułu 55000.270.170
EAN 8715494144254
UBB 500571371300
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.