Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
55000
55000.220.130
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 Min.50 M22X130
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M22
Length
130 mm
Marka
Fabory
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
456
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
130
P
2.5
s
32
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
55000.220.130
EAN
8715492321640
UBB
951351777564
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD