text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 Min.50 M10X100


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 100 mm
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 71.7
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 100
P 1.5
s 17

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Numery artykułów

Numer artykułu 55000.100.100
EAN 8715492320568
UBB 950351849282
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.