text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 80 M10X75


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 80
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 75 mm
Marka Fabory
Klasa 80
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 54.19
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru 7318157590

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 75
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Numery artykułów

Numer artykułu 53510.100.075
EAN 8715494599320
UBB 500633303986
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.