text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 70 M18X140


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M18
Length 140 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 316
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 140
P 2.5
s 27

Normy

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 55000.180.140
EAN 8715494144056
UBB 500571369346
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.