text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 70 M14X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M14
Length 60 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 94.1
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 60
P 2
s 22

Normy

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014

Numery artykułów

Numer artykułu 55000.140.060
EAN 8715492320933
UBB 951351772102
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.