text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 Min.50 M8X230


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 230 mm
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 96
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 230
P 1.25
s 13

Normy

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Numery artykułów

Numer artykułu 51000.080.230
EAN 8715494604741
UBB 500633212492
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.